扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR U04100.056.0600 Hex Cap Screw Grade 8 9/16-12 X 6, 5PK | AF2DTZ 6RLY6

APPROVED VENDOR U04100.056.0600 六角頭螺釘 Grade 8 9/16-12 X 6, 5PK

有現貨
貨號:AF2DTZ 型號:U04100.056.0600交叉參考:6RLY6

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$332 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸9 / 16“-12
直徑9機構/ 16“
樸素
8
頭高23機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬13機構/ 16“
頭下長度6"
材料合金鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度1-3 / 8“
證明負荷120,000 PSI
洛氏硬度C33到C39
測量系統英寸
拉伸強度150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度1.375“
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 1.03
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158066
原產地TW

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸直徑法蘭直徑。頭高頭型頭寬價錢
批准供應商 HVHS.000059.50 六角頭螺釘 B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8“-115機構/ 8“樸素-B725機構/ 64“1 1機構/ 16“新台幣2,552元
批准供應商 HVHS.000104.50 六角頭螺釘 B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8“-115機構/ 8“樸素-B725機構/ 64“1 1機構/ 16“新台幣3,570元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U04100.056.0600 六角頭螺釘 Grade 8 9/16-12 X 6, 5PK
新台幣332元 /盒