扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR U07000.031.0500 Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 5, 10PK | AB7BWD 22TR20

APPROVED VENDOR U07000.031.0500 內六角螺釘標準 5/16-18 X 5, 10PK

有現貨
貨號:AB7BWD 型號:U07000.031.0500交叉參考:22TR20 / 42HX51

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$733 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸5 / 16“-18
驅動器大小1機構/ 4“
光驅類型六角插座
黑氧化物
頭戴7機構/ 16“
頭高5機構/ 16“
頭型標準
頭下長度5"
材料鐵件
Min.最小Tensile Strength抗拉強度170,000 PSI
洛氏硬度C37到C45
溫度。 範圍-50華氏度至550華氏度
螺紋直徑5機構/ 16“
螺紋方向右手
螺紋長度1.125“
螺紋尺寸18
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.49
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158045
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U07000.031.0500 內六角螺釘標準 5/16-18 X 5, 10PK
新台幣733元 /盒