扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U07410.012.0125 平頭內六角螺絲 5-40 X 1-1/4,100PK | AB8MJL 26KY80

APPROVED VENDOR U07410.012.0125 內六角螺釘平頭 5-40 X 1-1/4, 100PK

有現貨
貨號: AB8MJL 型號:U07410.012.0125交叉參考號:26KY80 / 42JH15

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,071 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸#5-40
驅動器大小5機構/ 64“
光驅類型六角插座
樸素
頭戴7機構/ 32“
頭高1機構/ 16“
頭型
頭下長度1.25“
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度135,000 PSI
洛氏硬度C37到C44
溫度。 範圍-58華氏度至302華氏度
螺紋直徑#5
螺紋方向右手
螺紋長度3機構/ 4“
螺紋尺寸40
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318156040
原產地TW

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸驅動器大小頭戴頭高頭型頭下長度Min.最小Tensile Strength抗拉強度價錢
批准供應商 701118-PG 內六角螺絲按鈕 1/4-20 x 1/4 - 50 件裝 | AA9AYG 1BY31 701118-PG1 / 4“-205機構/ 16“黑氧化物3機構/ 8“1機構/ 4“1機構/ 4“145,000 PSI新台幣776元
批准供應商 1GA28 內六角螺釘標準 1/4-20 x 5/8 - 25 件裝 | AA9VRL 1GA281 / 4“-203機構/ 16“黑氧化物3機構/ 8“1機構/ 4“標準5機構/ 8“180,000 PSI新台幣1,330元
批准供應商 1GA55 內六角螺釘標準 5/16-24 x 1 - 25 件裝 | AA9VRM 1GA555 / 16“-241機構/ 4“黑氧化物7機構/ 16“5機構/ 16“標準1"180,000 PSI新台幣1,574元
批准供應商 1GA65 內六角螺釘標準 3/8-16 x 2-1/4 - 10 件裝 | AA9VRN 1GA653 / 8“-165機構/ 16“黑氧化物9機構/ 16“3機構/ 8“標準2.25“180,000 PSI新台幣1,088元
詢價
批准供應商 5MXZ1 標準內六角螺釘 8-32 x 1/8 - 100 件裝 | AE4VEX 5MXZ1#8-329機構/ 64“黑氧化物5機構/ 16“5機構/ 64“標準1機構/ 8“180,000 PSI新台幣1,401元
批准供應商 5MYJ3 內六角螺釘按鈕 1/4-20 x 1-1/4 - 50 件裝 | AE4VGK 5MYJ31 / 4“-205機構/ 16“黑氧化物3機構/ 8“1機構/ 4“1.25“144,000 PSI新台幣1,455元
批准供應商 5MYP0 內六角螺釘標準 5/8-11 x 3-1/2 - 25 件裝 | AE4VGP 5MYP05 / 8“-111機構/ 2“黑氧化物1"5機構/ 8“標準3.5“170,000 PSI新台幣3,219元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U07410.012.0125 內六角螺釘平頭 5-40 X 1-1/4, 100PK
新台幣3,071元 /盒