扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR U07840.019.0031 Socket Set Screw Cup 10-24 X 5/16, 100PK | AF2ZYM 6ZY61

APPROVED VENDOR U07840.019.0031 套筒緊定螺絲杯 10-24 X 5/16, 100PK

有現貨
貨號:AF2ZYM 型號:U07840.019.0031交叉編號:6ZY61

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$504 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角緊定螺絲
課程3A
十進制等效0.190“
驅動器大小3機構/ 32“
光驅類型六角插座
樸素
材料合金鋼
總長度5機構/ 16“
點直徑0.088至0.102“
點材質合金鋼
點類型
洛氏硬度HRC45至HRC53
測量系統英寸
螺紋尺寸10-24
類別UNC

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)3.05
船長(厘米)6.6
船寬(厘米)4.57
HS代碼7318156040
原產地TW

產品型號

產品型號課程十進制等效驅動器大小光驅類型頭高頭寬材料價錢
批准供應商 121081-PR 套筒緊定螺釘錐體 10-32 x 3/16 - 100 件裝 | AC4WPW 30P151 121081-公關-0.094“3機構/ 32“六角插座黑氧化物--合金鋼新台幣1,167元
詢價
批准供應商 121126-PR 套筒緊定螺釘錐體 1/4-28 x 3/8 - 100 件裝 | AC4WQC 30P157 121126-公關-0.125“1機構/ 8“六角插座黑氧化物--合金鋼新台幣1,252元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U07840.019.0031 套筒緊定螺絲杯 10-24 X 5/16, 100PK
新台幣504元 /盒