項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 3機構/ 4“ |
眼外直徑。 | 1-13 / 32“ |
吊環類型 | 絞線 |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 4" |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
刀柄長度 | 2.5“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 1.5“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 絞線 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 眼內直徑。 | 眼外直徑。 | 吊環類型 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35Z550 | 1機構/ 2“ | 15機構/ 16“ | 開路 | 3" | 1機構/ 4“ | 2" | 1 15機構/ 16“ | 1 / 4-20 | 新台幣245元 |