項目 | 螺紋桿 |
課程 | 2A |
顏色 | 灰色 |
完 | 樸素 |
材料 | B7合金鋼 |
總長度 | 3ft。 |
洛氏硬度 | C35 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 115,000到125,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7318155051 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 課程 | 總長度 | 洛氏硬度 | 溫度。 範圍 | 拉伸強度 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 屈服強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CXE6 | 2 | 3ft。 | HRC 25-30 | 未分級 | 125,000磅。 | 3 / 8-16 | UNC | - | 新台幣6,421元 |