DAYTON 台式磨床
代頓台式磨床用於車間和金屬加工環境。它們用於銳化、成型和拋光金屬工具和工件。這些代頓台式磨床非常適合研磨、去毛邊和微調金屬零件,可提高精度和生產率。它們用於將金屬件塑造成所需的形狀和角度以進行連接。它們透過平滑材料來去除黏附在工件上的雜質或多餘材料。...讀
次數 | 型號 | 項目 | 安培 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 最大限度。 輪速 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49H004 | 砂輪機 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13' | 17“ | NT$11,661 | |
B | 1FYX2 | 砂輪機 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2“(帶支架) | 23“ | NT$71,537 | |
C | 38英國60 | 砂輪機 | 13.6/6.8 | 5機構/ 8“ | 3450 | - | - | 12.5“ | 18“ | NT$40,359 | |
D | 55MJ86 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | 50-1 / 2“ | 23“ | NT$139,510 | |
E | 2LKT1 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$17,838 | |
F | 467L64 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$130,645 | |
G | 2LKR6 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$9,722 | |
H | 48WE50 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$34,986 | |
I | 2LKT2 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$29,407 | |
J | 38英國59 | 砂輪機 | 8.8 / 4.4A | 1機構/ 2“ | 3450 | 3450RPM | - | 12“ | 20“ | NT$19,510 | |
K | 49H008 | 砂輪機 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13' | 18“ | NT$14,162 | |
L | 38英國64 | 砂輪機 | 7.8/4.0 | 1.25“ | 1725 | - | - | 18 7機構/ 64“ | 26 13機構/ 16“ | NT$138,592 | |
M | 467L63 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$120,015 | |
N | 467L31 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$29,943 | |
O | 467L85 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$25,253 | |
P | 467L30 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$119,288 | |
Q | 467L62 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$107,216 | |
R | 467L32 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$45,824 | |
S | 2LKT3 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$29,762 | |
T | 400H41 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$5,265 | |
U | 2LKR5 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$11,054 | |
V | 48WE49 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$27,437 | |
W | 38英國62 | 砂輪機 | 15.2/7.6A | 1" | 3450 | 1725RPM | - | 16“ | 24“ | NT$71,605 | |
X | 467L65 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$46,275 | |
Y | 2LKR8 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$12,711 | |
Z | 467L67 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$84,970 | |
A1 | 499F65 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$16,767 | |
B1 | 400H42 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$9,158 | |
C1 | 467L28 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$93,458 | |
D1 | 499F64 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$12,273 | |
E1 | 48WE51 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$56,760 | |
F1 | 467L83 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$9,665 | |
G1 | 467L33 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$66,957 | |
H1 | 467L84 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$9,553 | |
I1 | 467L82 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$9,952 | |
J1 | 2LKR9 | 砂輪機 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | NT$15,778 | |
K1 | 467L29 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$106,615 | |
L1 | 499F66 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$9,859 | |
M1 | 467L66 | 砂輪機 | - | - | - | - | - | - | - | NT$50,721 | |
N1 | 16W005 | 磨床緩衝 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10“ | 18.5“ | NT$9,498 | |
O1 | 16W006 | 磨床緩衝 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | NT$14,792 |
台式砂輪機
台式磨床 適用於翻新、製造和維護應用中的金屬工具、刀頭、板材和零件的成型、研磨和銳化。 這些磨床通常配有高速運行的磨料磨輪或砂帶,以形成、成形或平滑工件。
頓 台式磨床使用電動機對金屬塊或金屬件進行去毛刺、研磨、清潔、銳化和倒角作業。 它們具有帶密封軸承的動態平衡電樞組件,可確保平穩運行、無噪音運行和最小振動。 這些代頓研磨機配備了砂輪或具有較大輪間間隙的鋼絲刷和符合 OSHA 標準的輪防護罩,可輕鬆研磨較長的物品並提高用戶安全性。 代頓磨床有兩個獨立的砂輪,具有不同的粒度,可滿足不同類型的磨削和磨料應用。 它們具有重型封閉式電機,具有 1/3 至 3 馬力的功率輸出,可以以 1725 至 3450 rpm 的最大速度連續旋轉車輪。 電機還可以配備變速裝置,由機械旋鈕控制以改變車輪轉速。 用戶可以輕鬆調整這些代頓台式磨床,以實現高效的傾斜和角度磨削應用。 它們還具有安全功能,例如可調節安全眼罩和易於定位的帶有防風螺栓的火花防護罩,可保護用戶和周圍機械免受傷害或火災危險。 這些代頓研磨機採用鋁和鋼或鑄鐵結構,具有強度和耐腐蝕性。 選定的代頓磨床配有帶淬火托盤的落地支架,可在站立時操作設備,並減少對用戶頻繁彎腰造成的傷害。 代頓研磨機的某些型號配備了獲得專利的單灰塵端口收集系統,用於清除工業工作環境中的接地材料。
從各種代頓磨床中進行選擇,輪徑為 6、 8、 10 和 12 英寸。
用途
代頓磨床適用於合金或碳金屬件的去毛刺、研磨、清潔、銳化和倒角。 它通常用於建築、維護和翻新應用。 代頓磨床還用於去除鐵鏽並平整金屬表面的粗糙邊緣。
工作機制
代頓台式磨床可以按照以下步驟將金屬件和工具磨削至所需的形狀和角度:
- 打開代頓台式磨床後,對工件施加穩定、適度的壓力,並使其在砂輪上以均勻的速度移動,以實現平滑磨削。
- 請勿將工件壓在砂輪上太用力,否則可能導致電機過熱和砂輪過早磨損。
- 使用可選的速度撥盤設置所需的車輪旋轉速度級別。 用戶在執行清潔、拋光、銳化和其他精加工操作時應設置低速,而在重型材料去除、去毛刺和倒角應用中應設置高速。
- 用戶應盡量保持要銳化的物品的原始斜角。 還應去除鋒利切削刃上的毛刺。
- 邊緣去毛刺是通過將工件的毛刺邊緣拉過斜角來完成的。
- 用戶應定位工件,使砂輪旋轉進入被磨銳的物體。
- 應定期將工件浸入冷卻劑中,以防止過熱導致金屬強度減弱。
功能
- 代頓台式磨床有兩個磨料砂輪和一個帶鋼絲刷的砂輪,用於成型或平滑合金/碳金屬工件。
- 這些砂輪的粒度範圍為 30 至 120,用於改進和精細研磨。
- 它們由全封閉的滾珠軸承馬達提供動力,以單速/變速旋轉輪子,以從小區域和不規則形狀的凹凸處去除材料。
- 選定的桌上型磨床配有單點集塵器,用於過濾接地灰塵並確保清潔的工作環境。
- 這些研磨機整合了緊急關閉開關,可在緊急情況下切斷電源。
- 這些代頓台式磨床配備了帶有淬火盤的底座腳架,用於清理工作台空間並儲存冷卻劑。
兼容配件
- Raptor Supplies 可以提供支架、電容器、六角螺母、法蘭螺釘等替換零件,用於更換代頓磨床的故障或磨損零件。
- 我們還提供除塵器軟管和 軟管延長套件 連接到集塵口並清除代頓研磨機運行時產生的灰塵和碎片。
標準與批准
所有代頓研磨機均符合 OSHA 標準並獲得 CSA 認證,確保用戶安全、卓越性能和環境健康。
安裝過程
- 使用代頓磨床的操作手冊確保所有零件和工具的交付。
- 使用手冊組裝零件。 如果零件丟失或損壞,請勿組裝。 必要時訂購維修或更換零件。
- 將護目鏡安裝在代頓研磨機上,並將設備放置在組裝好的支架上。
- 使用螺栓、墊圈和螺母擰緊硬件。
- 然後,應使用 6 英尺電線將 Dayton 研磨機連接到接地電源。 使用延長線在較遠的距離供電可能會導致電壓降低和斷電。
- 穿戴適當的服裝並保持工作區域清潔,以確保安全可靠的操作。
常问问题解答
是否 Raptor Supplies 提供其他類型的精加工工具?
是的, Raptor Supplies 提供各種類型的 精加工工具 除了台式研磨機,例如 氣動防爆櫃, 去毛刺刀片 和 台式緩衝器。 氣動噴砂櫃用於去除鐵鏽和舊油漆污漬,並通過去除物體上的缺陷來平滑粗糙的表面。 手持式去毛刺刀片等去毛刺工具可以去除工具毛邊和產品孔中的毛刺。 台式緩衝器非常適合拋光金屬工具和管道並形成光滑的表面。
代頓磨床的粒度意味著什麼?
代頓研磨機的粒度是指研磨機上存在的研磨材料的尺寸。 高粒度(120 等)表示砂輪中存在更細的磨料,從而獲得更光滑的表面光潔度。 較小的粒度(30、36 等)代表較粗的磨料,可以更快地刮掉許多材料。 根據您的應用進行粗磨或精磨的選擇,同時關注材料(工件)的特性。
使用代頓台式研磨機時需要哪些個人防護裝備 (PPE)?
用戶應佩戴安全眼鏡/面罩/護目鏡以保護其面部或眼睛。 他們還應該配備手套、圍裙、安全鞋以及呼吸和聽力保護裝置,以防止飛揚的顆粒、噪音和工具意外掉落。
哪些材料絕對不能在代頓台式砂輪上磨削?
用戶切勿使用代頓研磨機研磨木材、塑料或其他非金屬材料。 這些台式研磨機並非設計用於研磨/打磨這些材料。
代頓磨床出現故障怎麼辦?
假設代頓磨床配備了正確的電源並且是磨削工件材料的正確選擇,首先要檢查的是接線、保險絲和電容器的狀態。 用戶還應檢查和清潔車輪和軸上積聚的污垢或灰塵,從而導致電機發熱。 電機軸承也應定期潤滑,以保證平穩運行。 用戶應注意不要在輪子和防護罩之間塞入任何材料,以防止電機停止。 他們還應該檢查台式磨床零件的磨損情況。 由於輪子或設備在支架上安裝不當,用戶在操作過程中還可能面臨振動和不規則研磨。
如何清潔和維護代頓桌上型研磨機?
- 確保研磨機已拔下插頭或電源已斷開。
- 清除研磨機機身、輪子和周圍區域的灰塵和碎屑。
- 檢查砂輪是否有損壞或磨損。必要時更換。
- 按照建議潤滑輪軸和馬達軸承等運動部件。
- 根據製造商的說明調整車輪的張力和對準。
- 確保安全防護裝置就位並正常運作。
- 插入研磨機,進行測試並聆聽是否有異常聲音或震動。
- 定期重複這些步驟以保持最佳效能和安全性。
選擇台式磨床時應考慮哪些因素?
- 為您的任務選擇合適的車輪尺寸。
- 確保有足夠的馬達功率滿足您的研磨需求。
- 選擇具有可調速度設定的研磨機。
- 選擇適合您材料的砂輪。
- 尋找安全防護罩、護目鏡和火花偏轉器。
- 平衡您的預算與所需的功能和品質。
如果代頓台式磨床故障該怎麼辦?
- 驗證電源和電壓是否正確。
- 檢查接線是否損壞或鬆脫。
- 檢查保險絲和電容器的狀況。
- 清潔輪子和軸以防止馬達過熱。
- 定期潤滑馬達軸承以確保平穩運轉。
- 避免在車輪和防護罩之間插入材質。
- 檢查台式磨床零件是否磨損。
- 確保正確安裝,以防止振動和不規則研磨。