項目 | 砂輪機 |
安培 | 13.6/6.8 |
喬木洞 | 5機構/ 8“ |
功能 | 研磨 |
砂礫 | 36和120 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
亮 | 是 |
最高 轉速 | 3450 |
總高度 | 12.5“ |
總長度 | 18“ |
段落 | 1 |
UPC | 190735277317 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 氧化鋁 |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 32.85 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 55.12 |
船寬(厘米) | 38.35 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 項目 | 安培 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 最大限度。 輪速 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 磨床緩衝 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10“ | 18.5“ | 新台幣9,498元 | ||
16W006 | 磨床緩衝 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | 新台幣14,792元 | ||
1FYX2 | 砂輪機 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2“(帶支架) | 23“ | 新台幣71,537元 | ||
2LKR9 | 砂輪機 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | 新台幣15,778元 | ||
49H004 | 砂輪機 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13' | 17“ | 新台幣11,661元 | ||
49H008 | 砂輪機 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13' | 18“ | 新台幣14,162元 | ||
38英國59 | 砂輪機 | 8.8 / 4.4A | 1機構/ 2“ | 3450 | 3450RPM | - | 12“ | 20“ | 新台幣18,578元 |