項目 | 砂輪機 |
安培 | 8.8 / 4.4A |
應用 | 研磨 |
喬木洞 | 1機構/ 2“ |
刀桿尺寸 | 1機構/ 2“ |
軸承類型 | 球軸承 |
集塵口尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
責任 | 重型 |
對於馬克斯。 輪徑 | 6" |
頻率 | 60赫茲 |
功能 | 研磨 |
砂輪粒度 | 36/60 |
砂礫 | 36和120 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 60 |
亮 | 沒有 |
最高 轉速 | 3450 |
最大限度。 輪速 | 3450RPM |
總高度 | 12“ |
總長度 | 20“ |
段落 | 1 |
UPC | 190735277300 |
電壓 | 115V交流 |
輪徑 | 6" |
輪距 | 15“ |
車輪材質 | 氧化鋁 |
輪寬 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 19.01 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 48.51 |
船寬(厘米) | 33.53 |
原產地 | TW |
A.
A.
產品 | 型號 | 項目 | 安培 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 最大限度。 輪速 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 磨床緩衝 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10“ | 18.5“ | 新台幣9,498元 | ||
16W006 | 磨床緩衝 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | 新台幣14,792元 | ||
1FYX2 | 砂輪機 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2“(帶支架) | 23“ | 新台幣71,537元 | ||
2LKR9 | 砂輪機 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | 新台幣15,778元 | ||
49H004 | 砂輪機 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13' | 17“ | 新台幣11,661元 | ||
49H008 | 砂輪機 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13' | 18“ | 新台幣14,162元 | ||
38英國60 | 砂輪機 | 13.6/6.8 | 5機構/ 8“ | 3450 | - | - | 12.5“ | 18“ | 新台幣37,539元 |