項目 | 砂輪機 |
安培 | 10 |
刀桿尺寸 | 1.25“ |
顏色 | 紅 |
適合尺寸 | 1.5“ |
配件類型 | 鋁公x母配銅旋轉 |
砂礫 | 36和60 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 25ft。 |
亮 | 沒有 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
空載轉速 | 1800 |
總高度 | 50-1 / 2“(帶支架) |
總長度 | 23“ |
段落 | 1 |
加強 | 強力纖維 |
管材 | PVC |
UPC | 190735141793 |
電壓 | 240 |
輪徑 | 12“ |
車輪材質 | 氧化鋁 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 128.7 |
船高(厘米) | 74.93 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8465930090 |
原產地 | TW |
代頓台式磨床適用於合金或碳金屬件的去毛刺、研磨、清潔、銳化和倒角。 它通常用於建築、維護和翻新應用。
所有代頓台式研磨機均符合 OSHA 標準並獲得 CSA 認證,確保用戶安全、卓越性能和環境健康。
答:是的, Raptor Supplies 提供各種類型的 精加工工具 除了台式研磨機,例如 氣動防爆櫃, 去毛刺刀片 和 台式緩衝器. 氣動噴砂櫃用於去除鏽跡和舊漆漬,並通過去除物體上的瑕疵來平滑粗糙表面。 手持式去毛刺刀片等去毛刺工具可去除工具毛邊和產品孔洞上的毛刺。 台式緩衝器非常適合拋光金屬工具和管道,也適用於創建光滑表面。
A. 假設代頓台式磨床配備了正確的電源,並相信它是磨削工件材料的正確選擇,首先要檢查的是接線、保險絲和電容器的狀態。 用戶還應檢查和清潔積聚的輪子和軸上的污垢或灰塵,從而導致電機發熱。 電機軸承應定期保持潤滑,以保證平穩運行。 用戶應注意不要在輪子和防護罩之間塞入任何材料,以防止電機停止。 他們還應該檢查台式磨床零件的磨損情況。 由於輪子或設備在支架上安裝不當,用戶在操作過程中還可能面臨振動和不規則研磨。
答:代頓研磨機的粒度是指研磨機上存在的研磨材料的尺寸。 高粒度(120 等)表示砂輪中存在更細的磨料,從而獲得更光滑的表面光潔度。 較小的粒度(30、36 等)代表較粗的磨料,可以更快地刮掉材料。 根據您的粗磨或精磨應用進行選擇,同時關注材料(工件)的特性。
產品 | 型號 | 項目 | 安培 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 最大限度。 輪速 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 磨床緩衝 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10“ | 18.5“ | 新台幣9,498元 | ||
16W006 | 磨床緩衝 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | 新台幣14,792元 | ||
2LKR9 | 砂輪機 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | 新台幣15,778元 | ||
49H004 | 砂輪機 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13' | 17“ | 新台幣11,661元 | ||
49H008 | 砂輪機 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13' | 18“ | 新台幣14,162元 | ||
38英國59 | 砂輪機 | 8.8 / 4.4A | 1機構/ 2“ | 3450 | 3450RPM | - | 12“ | 20“ | 新台幣18,578元 | ||
38英國60 | 砂輪機 | 13.6/6.8 | 5機構/ 8“ | 3450 | - | - | 12.5“ | 18“ | 新台幣37,539元 |