項目 | 砂輪機 |
安培 | 7/3.5 |
刀桿尺寸 | 5機構/ 8“ |
砂礫 | 36和60 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
亮 | 沒有 |
空載轉速 | 3450 |
總高度 | 13“ |
總長度 | 21“ |
段落 | 1 |
產品數據表 | Dayton-2lkr9.pdf |
UPC | 190735222430 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 氧化鋁 |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 40.89 |
船長(厘米) | 54.86 |
船寬(厘米) | 34.04 |
HS代碼 | 8465930090 |
原產地 | CN |
台式磨床 是帶有皮帶或砂輪的固定工具,可高速旋轉以平滑或塑造工件。 它們安裝在工作台上,操作員用雙手握住工件靠在旋轉輪/皮帶上,以對其進行整形或平滑。 這些代頓台式研磨機設計緊湊,不使用時可以輕鬆存放。
代頓台式磨床 配備高品質電機,適用於碳金屬和合金的長工作週期和重負荷使用。 與大多數傳統台式研磨機相比,Dayton 2LKR9 台式研磨機的工作週期長約 4 至 7 倍,速度低 8 倍。 該台式研磨機具有密封軸承和動態平衡轉子,可最大限度地減少振動,實現平穩運行。 該研磨機提供了更大的輪與輪間隙,以便輕鬆打磨長物品。 它具有大型可調節工具,用於角度磨削和安全高效的傾斜。 Dayton 2LKR9 台式磨床還配備火花防護罩和可調節安全眼罩,並用防風螺栓連接以增加安全性。 這款 Dayton 台式磨床配備滾珠軸承,旋轉摩擦力低,砂輪最大轉速為 3450 rpm。
頓 2LKR9台式磨床用於工程、電氣和汽車行業,用於刃磨鑿子、鑿子、工具鑽頭和鑽頭等切削工具。 它也可用於磨削、去毛刺、倒角和清潔應用。
Dayton 2LKR9 台式研磨機經過 CSA 認證,符合 OSHA / NIOSH 標準,可提供高效的性能。
A. 台式磨床配備兩個可用於多種應用的砂輪。 第一個砂輪主要用於精確磨刀,而另一個砂輪則適合粗磨。 它們可以根據用戶的需要方便地更換為不同的車輪配置。
答:Dayton 2LKR9 台式砂輪機具有嵌入式護眼罩,可保護操作員的眼睛免受金屬碎片和飛行磨料顆粒的傷害。
A. 是的,您可以在台式磨床上磨鑿鑿子。 台式磨床 足夠的力量和完美的石頭類型。
A. 砂輪護罩將火花和碎屑遠離用戶,並保護他們免受砂輪和磨料切割,如果它們失效或飛走可能會造成嚴重損壞。
A. 台式磨床可用於磨刀,因為它們有一個高速紡車,也可用於修整塑料、金屬和木質材料。
A、選擇砂輪時,應考慮磨床馬力。 通常,硬級車輪用於高馬力的機器。 如果馬力小於輪徑,建議使用軟級輪,如果馬力大於輪徑,則選擇硬級輪。
產品 | 型號 | 項目 | 安培 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 最大限度。 輪速 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 磨床緩衝 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10“ | 18.5“ | 新台幣9,498元 | ||
16W006 | 磨床緩衝 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | 新台幣14,792元 | ||
1FYX2 | 砂輪機 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2“(帶支架) | 23“ | 新台幣71,537元 | ||
49H004 | 砂輪機 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13' | 17“ | 新台幣11,661元 | ||
49H008 | 砂輪機 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13' | 18“ | 新台幣14,162元 | ||
38英國59 | 砂輪機 | 8.8 / 4.4A | 1機構/ 2“ | 3450 | 3450RPM | - | 12“ | 20“ | 新台幣18,578元 | ||
38英國60 | 砂輪機 | 13.6/6.8 | 5機構/ 8“ | 3450 | - | - | 12.5“ | 18“ | 新台幣37,539元 |