DAYTON 台式砂輪機
台式磨床是台式磨床,非常適合金屬製造、木工和起重應用以及氣動和手動工具。這些固定工具帶有磨料...阅读更多
組合式砂帶機和台式砂輪機
台式砂輪機
台式磨床 適用於翻新、製造和維護應用中的金屬工具、刀頭、板材和零件的成型、研磨和銳化。 這些磨床通常配有高速運行的磨料磨輪或砂帶,以形成、成形或平滑工件。
頓 台式磨床使用電動機對金屬塊或金屬件進行去毛刺、研磨、清潔、銳化和倒角作業。 它們具有帶密封軸承的動態平衡電樞組件,可確保平穩運行、無噪音運行和最小振動。 這些代頓研磨機配備了砂輪或具有較大輪間間隙的鋼絲刷和符合 OSHA 標準的輪防護罩,可輕鬆研磨較長的物品並提高用戶安全性。 代頓磨床有兩個獨立的砂輪,具有不同的粒度,可滿足不同類型的磨削和磨料應用。 它們具有重型封閉式電機,具有 1/3 至 3 馬力的功率輸出,可以以 1725 至 3450 rpm 的最大速度連續旋轉車輪。 電機還可以配備變速裝置,由機械旋鈕控制以改變車輪轉速。 用戶可以輕鬆調整這些代頓台式磨床,以實現高效的傾斜和角度磨削應用。 它們還具有安全功能,例如可調節安全眼罩和易於定位的帶有防風螺栓的火花防護罩,可保護用戶和周圍機械免受傷害或火災危險。 這些代頓研磨機採用鋁和鋼或鑄鐵結構,具有強度和耐腐蝕性。 選定的代頓磨床配有帶淬火托盤的落地支架,可在站立時操作設備,並減少對用戶頻繁彎腰造成的傷害。 代頓研磨機的某些型號配備了獲得專利的單灰塵端口收集系統,用於清除工業工作環境中的接地材料。
從各種代頓磨床中進行選擇,輪徑為 6、 8、 10 和 12 英寸。
台式磨床 適用於翻新、製造和維護應用中的金屬工具、刀頭、板材和零件的成型、研磨和銳化。 這些磨床通常配有高速運行的磨料磨輪或砂帶,以形成、成形或平滑工件。
頓 台式磨床使用電動機對金屬塊或金屬件進行去毛刺、研磨、清潔、銳化和倒角作業。 它們具有帶密封軸承的動態平衡電樞組件,可確保平穩運行、無噪音運行和最小振動。 這些代頓研磨機配備了砂輪或具有較大輪間間隙的鋼絲刷和符合 OSHA 標準的輪防護罩,可輕鬆研磨較長的物品並提高用戶安全性。 代頓磨床有兩個獨立的砂輪,具有不同的粒度,可滿足不同類型的磨削和磨料應用。 它們具有重型封閉式電機,具有 1/3 至 3 馬力的功率輸出,可以以 1725 至 3450 rpm 的最大速度連續旋轉車輪。 電機還可以配備變速裝置,由機械旋鈕控制以改變車輪轉速。 用戶可以輕鬆調整這些代頓台式磨床,以實現高效的傾斜和角度磨削應用。 它們還具有安全功能,例如可調節安全眼罩和易於定位的帶有防風螺栓的火花防護罩,可保護用戶和周圍機械免受傷害或火災危險。 這些代頓研磨機採用鋁和鋼或鑄鐵結構,具有強度和耐腐蝕性。 選定的代頓磨床配有帶淬火托盤的落地支架,可在站立時操作設備,並減少對用戶頻繁彎腰造成的傷害。 代頓研磨機的某些型號配備了獲得專利的單灰塵端口收集系統,用於清除工業工作環境中的接地材料。
從各種代頓磨床中進行選擇,輪徑為 6、 8、 10 和 12 英寸。
次數 | 型號 | 項目 | 安培 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 最大限度。 輪速 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49H004 | NT$11,661 | |||||||||
B | 1FYX2 | NT$71,537 | |||||||||
C | 38英國60 | NT$40,359 | |||||||||
D | 55MJ86 | NT$139,510 | |||||||||
E | 2LKT1 | NT$17,838 | |||||||||
F | 467L64 | NT$130,645 | |||||||||
G | 2LKR6 | NT$9,722 | |||||||||
H | 48WE50 | NT$34,986 | |||||||||
I | 2LKT2 | NT$29,407 | |||||||||
J | 38英國59 | NT$19,510 | |||||||||
K | 49H008 | NT$14,162 | |||||||||
L | 38英國64 | NT$138,592 | |||||||||
M | 467L63 | NT$120,015 | |||||||||
N | 467L31 | NT$29,943 | |||||||||
O | 467L85 | NT$25,253 | |||||||||
P | 467L30 | NT$119,288 | |||||||||
Q | 467L62 | NT$107,216 | |||||||||
R | 467L32 | NT$45,824 | |||||||||
S | 2LKT3 | NT$29,762 | |||||||||
T | 400H41 | NT$5,265 | |||||||||
U | 2LKR5 | NT$11,054 | |||||||||
V | 48WE49 | NT$27,437 | |||||||||
W | 38英國62 | NT$71,605 | |||||||||
X | 467L65 | NT$46,275 | |||||||||
Y | 2LKR8 | NT$12,711 |
功能
- 代頓台式磨床配備高速運轉的磨料砂輪或砂帶,以形成形狀或使工件光滑。
- 他們使用電動機對金屬塊或金屬塊進行去毛刺、研磨、清潔、銳化和倒角處理,並具有動態平衡的電樞組件和密封軸承,以實現平穩運行、無噪音運行和最小振動。
- 大多數單元有兩個不同粒度的單獨砂輪,以適應不同類型的磨削和研磨應用。
- 這些裝置採用重型封閉式電機,用於以 1725 至 3450 rpm 的速度連續旋轉車輪。
- 它們可以配備變速控制(機械刻度盤)來改變砂輪轉速,從而實現高效的傾斜和角度磨削。
- 這些產品採用鋁和鋼或鑄鐵結構,具有強度和耐腐蝕性。
- 它們具有安全功能,例如可調節的安全眼罩和易於定位的帶有颶風螺栓的火花防護裝置,可保護用戶和周圍機器免受傷害或火災危險。
- 精選代頓研磨機(包括 38英國64 裝置)有一個帶淬火托盤的底座落地支架,用於在站立時操作裝置並減少頻繁的彎曲相關傷害。
工作機制
- 站在磨床的一側,直到砂輪達到其工作速度。
- 輕輕地將工件與砂輪接觸。
- 最初施加輕柔的壓力,讓車輪均勻升溫。
- 僅使用執行研磨操作所需的壓力。
標準與批准
- OSHA
- CE
- CSA
常问问题解答
為什麼台式磨床有兩個輪子?
- 第一個砂輪適用於精細精密和磨刀工作,而另一個則適用於粗加工。
- 這些輪子可以毫不費力地換成不同的輪子配置。
粉碎機出現故障怎麼辦?
- 檢查接線、保險絲和電容器的狀態。
- 檢查並清理積聚在車輪和軸上的污垢或灰塵,這可能會導致電機發熱。
- 電機軸承應定期潤滑以保證平穩運行。
- 不要在車輪和防護罩之間楔入任何材料。
- 檢查研磨機零件是否有磨損。
- 由於車輪或支架上的裝置安裝不當,用戶可能會面臨振動和不規則磨削。
哪些材料與代頓砂輪不相容?
切勿使用代頓研磨機研磨木質、塑膠或非金屬材質。 這些台式研磨機並非設計用於研磨/砂磨此類材料。
探索更多
- 除塵Mo子和清潔墊
- 錘子和打擊工具
- 張緊器和拉緊器
- 可轉位工具
- 噪音控制
- 絕緣工具組
- 開口扳手套裝
- 托盤防篡改套件和工具
- 電線架柱
- 附著力測試儀配件
- KINEDYNE 運輸鏈4700磅
- DIXON 浮動法蘭
- BALDOR MOTOR 穀物乾燥機/離心風機農場負載電機,三相,全封閉冷卻
- ABC HAMMERS 青銅/銅大錘
- EATON FDC 系列完整塑殼斷路器,F 框架
- MILLER BY HONEYWELL 絞車
- GROVE GEAR EL 系列,BMQ-R 型,821 尺寸,鋁製蝸輪減速機
- GROVE GEAR EL 系列,BD 型,EL 系列,BD 型,821 尺寸,鋁製蝸輪減速機
- HOSHIZAKI 基地
- JONES STEPHENS 刀具