項目 | 砂帶式和台式砂輪機組合 |
代理商合規 | CE |
交流電 | 2.5 |
喬木洞 | 1/2 |
皮帶SFPM | 3240 |
皮帶尺寸 | 2 27點¯x |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0年到45年 |
有線/無線 | 有線 |
圓盤直徑 | 6 |
光碟速度(RPM) | 3600 |
光盤表大小(英寸) | N / A |
集塵口尺寸(英寸) | 1-1/4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
最高 轉速 | 3450 |
總深度 | 11 |
總高度 | 14 |
總寬度 | 15 |
段落 | 1 |
表材料 | 鐵件 |
工作檯面 | N / A |
電壓 | 120 |
輪徑 | 6 |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 40.64 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
3NYA7 | 新台幣24,949元 |