項目 | 砂輪機 |
安培 | 15.2/7.6A |
應用 | 研磨 |
喬木洞 | 1" |
刀桿尺寸 | 1" |
軸承類型 | 球軸承 |
集塵口尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
責任 | 重型 |
對於馬克斯。 輪徑 | 10“ |
頻率 | 60赫茲 |
功能 | 研磨 |
砂輪粒度 | 36/120 |
砂礫 | 36和120 |
HP | 1 / 2 hp |
Hz | 60 |
亮 | 是 |
最高 轉速 | 3450 |
最大限度。 輪速 | 1725RPM |
總高度 | 16“ |
總長度 | 24“ |
段落 | 1 |
電壓 | 115V交流 |
輪徑 | 10“ |
輪距 | 20“ |
車輪材質 | 氧化鋁 |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 51.75 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 43.18 |
原產地 | TW |
A. 定期清潔磨床和刀架,檢查是否有鬆動的零件,並確保冷卻系統正常運行,以實現高效、安全的操作。
答:是的,建議配戴安全眼鏡、手套和聽力保護裝置,以防止操作過程中產生火花、碎片和噪音。
答:是的,尋找支架來固定或支撐這款桌上型研磨機的客戶可以選擇 Dayton 4Z154磨床刀架。 當工具放置在 Dayton 38UK62 桌上型磨床上時,可牢固且安全地固定該工具。 它採用鑄鐵結構,結構堅固且耐用。 工具架配有用於冷卻工件的淬火盤和用於淬火熱工件的鑄鐵水鍋。
產品 | 型號 | 項目 | 安培 | 喬木洞 | 最高 轉速 | 最大限度。 輪速 | 空載轉速 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | 磨床緩衝 | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10“ | 18.5“ | 新台幣9,498元 | ||
16W006 | 磨床緩衝 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | 新台幣14,792元 | ||
1FYX2 | 砂輪機 | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2“(帶支架) | 23“ | 新台幣71,537元 | ||
2LKR9 | 砂輪機 | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13“ | 21“ | 新台幣15,778元 | ||
49H004 | 砂輪機 | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13' | 17“ | 新台幣11,661元 | ||
49H008 | 砂輪機 | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13' | 18“ | 新台幣14,162元 | ||
38英國59 | 砂輪機 | 8.8 / 4.4A | 1機構/ 2“ | 3450 | 3450RPM | - | 12“ | 20“ | 新台幣18,578元 |