得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
驅動尺寸 | #2 |
完 | 鍍鋅 |
頭戴 | 0.260-0.240“ |
頭高 | 0.103至0.091“ |
頭型 | 圓形 |
總長: | 1" |
材料 | 碳素鋼 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋尺寸 | 6-32 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 7318154000 |
原產地 | CN |