U24540.025.0100 | 平頭機螺絲 1/4-20 X 1 L - Pk100 | 2 年 | Raptor Supplies 台灣
APPROVED VENDOR U24540.025.0100 Machine Screw Flat 1/4-20 X 1 L, 100PK | AB9WXD 2FY50

APPROVED VENDOR U24540.025.0100 平頭機用螺釘 1/4-20 X 1 L,100PK

有現貨
貨號:AB9WXD 型號:U24540.025.0100交叉參考:2FY50 / 127H60

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$275 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目機械螺絲
光驅類型開槽
鍍鋅
頭角82度
頭戴0.477“
頭高0.153“
頭型
總長:1"
材料碳素鋼
測量系統英寸
拉伸強度60,000 PSI
螺紋尺寸1 / 4-20

送貨信息:

船重(kg) 6.36
船高(厘米)5.84
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)9.14
HS代碼7318154000
原產地TW

產品型號

產品型號頭角頭戴頭高總長:螺紋尺寸價錢
批准供應商 580480-PG 平頭機螺釘 10-32 x 3 L - 100 件裝 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82度0.362“0.116“3"10-32新台幣1,186元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U24540.025.0100 平頭機用螺釘 1/4-20 X 1 L,100PK
新台幣275元 /盒