得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 石膏板螺絲 |
雲端硬碟 | 菲利普斯 |
驅動尺寸 | #2 |
完 | 黑色磷酸鹽 |
頭戴 | 0.334“ |
頭高 | 0.098“ |
頭型 | 平 |
總長: | 5" |
材料 | 鐵件 |
點類型 | 尖銳 |
尺寸 | #10 |
螺紋類型 | 粗 |
類別 | 號角頭 |
船重(kg) | 0.94 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 7318141060 |
原產地 | TW |