扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 U51000.025.0400 不鏽鋼六角帽螺絲 1/4-20 X 4,25PK | AC8JWL 3AVA5

APPROVED VENDOR U51000.025.0400 六角頭螺釘不銹鋼 1/4-20 X 4, 25PK

有現貨
貨號: AC8JWL 型號:U51000.025.0400交叉參考:3AVA5 / 42JY71

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$679 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸1 / 4“-20
直徑1機構/ 4“
樸素
未分級
頭高5機構/ 32“
頭型十六進制
頭寬7機構/ 16“
頭下長度4"
材料18-8不銹鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度3機構/ 4“
洛氏硬度B80至C32
測量系統英寸
拉伸強度100,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度3機構/ 4“
螺紋尺寸20
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.66
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158055
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U51000.025.0400 六角頭螺釘不銹鋼 1/4-20 X 4, 25PK
新台幣679元 /盒