U51260.013.0037 | 套筒固定螺絲杯 6-32 X 3/8 - Pk100 | 5mmr5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR U51260.013.0037 Socket Set Screw Cup 6-32 X 3/8, 100PK | AE4RQJ 5MMR5

APPROVED VENDOR U51260.013.0037 套筒緊定螺絲杯 6-32 X 3/8, 100PK

有現貨
貨號: AE4RQJ 型號:U51260.013.0037交叉參考:5MMR5

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$516 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角緊定螺絲
課程3A
十進制等效0.062“
驅動器大小1機構/ 16“
光驅類型六角插座
樸素
材料18-8不銹鋼
總長度3機構/ 8“
點直徑0.640至0.740“
點材質18-8不銹鋼
點類型
洛氏硬度B85-B95
測量系統英寸
螺紋尺寸6-32
類別標準

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)0.51
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)3.81
HS代碼7318156010
原產地TW

產品型號

產品型號課程十進制等效驅動器大小光驅類型頭高頭寬材料價錢
批准供應商 121081-PR 套筒緊定螺釘錐體 10-32 x 3/16 - 100 件裝 | AC4WPW 30P151 121081-公關-0.094“3機構/ 32“六角插座黑氧化物--合金鋼新台幣1,409元
詢價
批准供應商 121126-PR 套筒緊定螺釘錐體 1/4-28 x 3/8 - 100 件裝 | AC4WQC 30P157 121126-公關-0.125“1機構/ 8“六角插座黑氧化物--合金鋼新台幣1,422元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U51260.013.0037 套筒緊定螺絲杯 6-32 X 3/8, 100PK
新台幣516元 /盒