得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
驅動尺寸 | #2 |
完 | 樸素 |
頭角 | 82-80度 |
頭戴 | 0.312-0.285“ |
頭高 | 0.152英寸(參考) |
頭型 | 橢圓形 |
總長: | 1" |
材料 | 18-8不銹鋼 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋尺寸 | 8-32 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318154000 |
原產地 | TW |