項目 | 六角頭固定螺絲 |
完 | 樸素 |
十六進制大小 | 1機構/ 2“ |
總長: | 5" |
材料 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 5機構/ 16“ |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 7318110000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 級 | 十六進制大小 | 項目 | 總長: | 材料 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27AL1 / 4X2 | - | 7機構/ 16“ | 六角螺絲 | 2" | 18-8不銹鋼 | - | 1機構/ 4“ | 新台幣25,909元 |