KERN AND SOHN FL-EXT 系列數字測力計
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x175 75 30毫米× , 外殼高度: 30 mm , 外殼長度: 75 mm , 築屋材料: 鋁 , 輸入電壓: 100到240V , 最大限度。 環境溫度。: 35度C , 電源供應: 電源適配器
次數 | 型號 | 最高力 | 標準標誌 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 佛羅里達州 2K | 2.5千牛 | - | NT$26,872 | |
B | 佛羅里達州 5K | 5千牛 | - | NT$41,671 | |
C | 佛羅里達州 10K | 10千牛 | ISO.png | NT$48,681 | |
D | 佛羅里達州 20K | 20千牛 | ISO.png | NT$50,239 |
FL-EXT 系列數顯測力計
Kern and Sohn FL-EXT 系列數字測力計可準確測量和顯示施加到物體上的力。 這些儀表通常用於質量控制、研發、生產和材料測試行業。 它們具有峰值保持功能,可以捕獲測量值並將其短暫凍結。 這些測力計具有金屬外殼,以保證結構剛性。 它們配備有內存,可存儲多達 500 個測量值。 這些測力計集成了用於測量讀數的容量顯示屏,並具有背光,用於在弱光條件下讀取測量值。 它們的測量範圍為 2500、5000、10000 和 20000N。