扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN FL 5K 電力測力計,外部,最大 5 kN力,2 N 可讀性 | CE8JTK

KERN AND SOHN FL 5K 外部電力測力計,最大 5 kN 力,2 N 可讀性

有現貨
貨號:CE8JTK 型號:FL 5K

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$41,671 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字測力計
電池充電時間8小時。
錶殼寬度175mm
位數8.5mm
顯示類型液晶顯示
外殼尺寸點¯x175 75 30毫米×
房屋高度30 mm
外殼長度75 mm
外殼材質
輸入電壓100到240V
最高 環境溫度。35度C
最高力5千牛
測量能力5000N
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。15度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-fl-5k.pdf
可讀性2N

送貨信息:

船重(kg) 1.45
船高(厘米)8.9
船長(厘米)29.5
船寬(厘米)34.5
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號最高力標準標誌價錢
KERN AND SOHN FL 10K 外部電力測力計,最大 10 kN力,5 N 可讀性 | CE8JRY 佛羅里達州 10K10千牛ISO.png新台幣48,681元
KERN AND SOHN FL 20K 外部電力測力計,最大 20 kN力,10 N 可讀性 | CE8JTD 佛羅里達州 20K20千牛ISO.png新台幣50,239元
KERN AND SOHN FL 2K 外部電力測力計,最大 2.5 kN力,1 N 可讀性 | CE8JTE 佛羅里達州 2K2.5千牛-新台幣26,872元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN FL 5K 外部電力測力計,最大 5 kN 力,2 N 可讀性
新台幣41,671元 /單元