得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
完 | 樸素 |
材料 | 316不銹鋼 |
總長度 | 1ft。 |
洛氏硬度 | B80至C32 |
拉伸強度 | 85,000到150,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 7 |
螺紋類型 | UNC |
屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 2.1 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7318155030 |
原產地 | US |