扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FABORY M07400.120.0035 內六角螺絲,長度 35mm,M12 x 1.75 螺紋尺寸,10.9 級,50PK | CG8DQY 53GH05

FABORY M07400.120.0035 內六角螺釘,長度 35mm,M12 x 1.75 螺紋尺寸,10.9 級,50PK

有現貨
貨號:CG8DQY 型號:M07400.120.0035交叉參考:53GH05 / 164U80

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,306 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M12x1.75
驅動器大小8 mm
光驅類型六角插座
緊固件完成黑氧化物
黑氧化物
類10.9
頭角90度
頭戴26.88 mm
頭高7.4 mm
頭型
總長:35mm
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1040兆帕
Min.最小Thread Length螺紋長度35 mm
洛氏硬度HRC32至HRC39
標準品質政策 ISO 10642
次數內六角螺釘
測量系統公制
螺紋直徑M12
螺紋方向右手
螺紋長度35mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 1.69
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY M07400.120.0035 內六角螺釘,長度 35mm,M12 x 1.75 螺紋尺寸,10.9 級,50PK
新台幣1,306元 /盒