項目 | B型平墊圈 |
顏色 | 銀色 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | #4 |
內部Dia。 | 1機構/ 8“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
包裝重量 | 0.025 |
洛氏硬度 | B70 |
厚度 | 0.028至0.036“ |
厚度公差 | 0.028至0.036“ |
類別 | 窄 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝重量 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASB58N8 | 5機構/ 8“ | 21機構/ 32“ | 1.25“ | 0.1475 | 5機構/ 8“ | 0.09至0.112“ | 0.090至0.112“ | 窄 | 新台幣1,010元 |