項目 | 空調循環控制 |
燈泡直徑 | 3/8英寸 |
毛細管長度 | 39輸入。 |
毛細管類型 | 銅交叉環境 |
常微分(F) | 6 |
結構 | 套件包含用於多用途應用的零件並非所有零件都可在任何一種應用中使用 |
控制範圍 | 59至90 F |
滿載電流 | 20/20/16 |
鎖定轉子安培 | 80/80/60 |
飛行員觸點(VA) | 500 |
切換動作 | 上升時關閉 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 通用套件 |
電壓 | 120/240/277 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 9032896025 |
原產地 | MX |