得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | B型平墊圈 |
顏色 | 銀色 |
完 | 鋅 |
適合螺栓尺寸 | 3機構/ 4“ |
內部Dia。 | 13機構/ 16“ |
材料 | 鋼鋅 |
外直徑。 | 2.5“ |
包裝重量 | 0.1186 |
洛氏硬度 | B49 |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
厚度 | 0.146至0.174“ |
厚度公差 | 0.146至0.174“ |
類別 | 寬 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |