DAYTON 室內管式爐,BtuH 輸入 150000
篩選
氣流: 3704 CFM ,BtuH 輸出: 120,000 , 燃燒類型: 露天燃燒 , 特徵: 翻蓋式熱交換器 , 汽油種類: 天然氣 ,滿載電流: 1.9A , 氣體連接尺寸: 1機構/ 2“ , 氣體連接類型: 男性NPT , 氣體類型: NG , 熱交換器壓力表: 20 ga。 , 加熱能力輸入: 150,000英熱 , 加熱能力輸出: 120,000英熱 、加熱方式: 風扇強迫 ,赫茲: 60 , 最大限度。 安培: 1.9A , 總深度: 37“ , 總高度: 37 3機構/ 4“ , 總寬度: 20 5機構/ 8“ , 所需空氣流量: 1389 CFM , 保修單: 1年 , 寬度: 20.62“
次數 | 型號 | 深度 | 身高 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6RJW6 | 37“ | 37.75“ | 115V交流 | NT$105,183 | |
B | 6RJV2 | 37“ | 37.75“ | 120 | NT$106,531 | |
B | 6RJV9 | 37“ | 37.75“ | 120 | NT$120,026 | |
A | 6RJX3 | 37“ | 37.75“ | 120 | NT$120,026 | |
C | 6RJY0 | 40“ | 36“ | 120 | NT$173,788 | |
C | 6RJY7 | 40“ | 36“ | 120 | NT$185,352 |
室內風道爐,BtuH 輸入 150000
代頓室內管道爐為商業、工業和住宅區等室內空間提供供暖解決方案。 這些管道爐由氣體燃料提供動力,並通過直接火花點火技術提供瞬時燃燒,產生的最大熱量輸出為 150000 BtuH。 它們採用開放式燃燒,採用直接火花技術實現高效加熱,並配有風扇,氣流速率為 1389 CFM。 代頓燃氣管道爐配備了鍍鋁鋼結構的蛤殼式熱交換器和風扇延時功能,以防止未燃燒的燃料/氣體擴散。 可以通過底部輕鬆進入熔爐進行清潔和維護。 有多種室內管道爐可供選擇,深度有 37 英寸和 40 英寸可供選擇 Raptor Supplies.