項目 | 室內風管爐 |
氣流 | 3704 CFM |
空氣溫度 上升 | 30度 F |
BtuH輸入 | 150,000 |
BtuH輸出 | 120,000 |
燃燒器進氣口尺寸 | 5" |
CFM @ 65(F)上升 | 1500 CFM |
CFM @ 80(F)上升 | 1700 CFM |
燃燒類型 | 露天燃燒 |
深度 | 37“ |
功能 | 翻蓋式熱交換器 |
煙道直徑。 | 4" |
頻率 | 60赫茲 |
汽油種類 | 天然氣 |
滿載電流 | 1.9A |
氣體連接 | 1機構/ 2“ |
氣體連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
燃氣連接類型 | 男性NPT |
氣體類型 | NG |
熱交換器壓力表 | 20 ga。 |
輸入熱量 | 150,000英熱 |
輸出熱量 | 120,000英熱 |
加熱方法 | 風扇強迫 |
身高 | 37.75“ |
Hz | 60 |
點火系統 | 直接火花 |
點火方式 | 直接火花 |
室內排風高度 | 19“ |
室內排風寬度 | 18 1機構/ 4“ |
安裝高度 | 8英尺 |
最高 安培 | 1.9A |
最高外部SP | 0.75英寸馬桶 |
安裝高度 | 8英尺 |
總深度 | 37“ |
總高度 | 37 3機構/ 4“ |
總寬度 | 20 5機構/ 8“ |
一次換熱器材料 | 鍍鋁鋼 |
所需空氣流量 | 1389 CFM |
服務訪問位置 | 側 |
排氣類型 | 強大能力 |
電壓 | 115V交流 |
商品保修條款 | 1年 |
信號寬度 | 20.62“ |
船重(kg) | 88.65 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8416200040 |
原產地 | US |
A. 此爐的加熱能力輸入為 150000 BTUh,輸出為 120000 BTUh。
答:此熔爐包括額外的安全功能,例如風扇延時、氣流證明開關和端子塊接線,以增強操作安全性和控制。
A. 此爐可承受的最大外部靜壓為 0.75 英吋 WC。