得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | B型平墊圈 |
顏色 | 銀色 |
完 | 鋅 |
適合螺栓尺寸 | 7機構/ 8“ |
內部Dia。 | 15機構/ 16“ |
材料 | 鋼鋅 |
外直徑。 | 1 15機構/ 32“ |
包裝重量 | 0.126 |
洛氏硬度 | B49 |
尺寸 | 7機構/ 8“ |
厚度 | 0.09至0.112“ |
厚度公差 | 0.090至0.112“ |
類別 | 窄 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |