項目 | B型平墊圈 |
顏色 | 銀色 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | 7機構/ 8“ |
內部Dia。 | 15機構/ 16“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
外直徑。 | 2.75“ |
包裝重量 | 0.126 |
洛氏硬度 | B70 |
尺寸 | 7機構/ 8“ |
厚度 | 0.146至0.174“ |
厚度公差 | 0.146至0.174“ |
類別 | 寬 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 包裝重量 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASB58N8 | 5機構/ 8“ | 21機構/ 32“ | 1.25“ | 0.1475 | 5機構/ 8“ | 0.09至0.112“ | 0.090至0.112“ | 窄 | 新台幣347元 |