扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 WWG362209305 Keystock 超大 12 吋長度 9 x 22 mm | AE6YHC 5VY94

APPROVED VENDOR WWG362209305 Keystock 超大 12 英寸長 9 x 22 毫米

有現貨
貨號:AE6YHC 型號:WWG362209305交叉參考:5VY94

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$711 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目關鍵庫存
總長:12“
長度公差-0.005毫米
材料低碳鋼
洛氏硬度B85
尺寸9 x 22 毫米
拉伸強度64,000 PSI
厚度公差+ 0.076mm
類別過大的

送貨信息:

船重(kg) 0.47
船高(厘米)0.76
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)2.29
HS代碼7228608000
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR WWG362209305 Keystock 超大 12 英寸長 9 x 22 毫米
新台幣711元 /單元