得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 步驟鍵庫存 |
底寬 | 11機構/ 16“ |
維度A | 5機構/ 8“ |
尺寸B | 5機構/ 16“ |
尺寸C | 11機構/ 16“ |
尺寸D | 1機構/ 4“ |
完 | 鋅 |
總長: | 12“ |
長度公差 | -0.125“ |
材料 | 中碳鋼 |
洛氏硬度 | B85 |
拉伸強度 | 64,000 PSI |
最高台階高度 | 5機構/ 16“ |
頂寬 | 5機構/ 8“ |
類別 | 2 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7228608000 |
原產地 | US |