得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 5機構/ 8“ |
眼外直徑。 | 1.25“ |
吊環類型 | 內螺紋 |
完 | 黑氧化物 |
距鉸刀中心的長度 | 4-1 / 2“ |
材料 | 鐵件 |
開孔尺寸 | 5機構/ 8“ |
總長度 | 5.125“ |
小腿Dia | 7機構/ 8“ |
刀柄長度 | 4 1機構/ 16“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 1" |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
類別 | 內螺紋 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |