得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 檢查堅果 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
完 | 黑氧化物 |
法蘭直徑。 | 3機構/ 4“ |
法蘭厚度 | 1機構/ 8“ |
頭高 | 3機構/ 8“ |
身高 | 3機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 檢查堅果 |
洛氏硬度 | C50-C60 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 滾花,圓形 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |