得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 橡子堅果 |
基本材料 | 鋁 |
顏色 | 銀色 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
完 | 皮膚護理 |
級 | 6061 |
身高 | 2" |
材料 | 鋁 |
螺母類型 | 高冠蓋形螺母 |
洛氏硬度 | B85 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋深度 | 1.5“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 嗨皇冠 |
信號寬度 | 0.736至0.75“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7616107030 |
原產地 | US |