DAYTON 56C 框架可沖洗直流電機
篩選
軸承: 球 , 框架: 56C , 絕緣級別: H , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 變速 ,電機設計: 永磁直流 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 銘牌轉速: 1750 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速範圍: 1701-1800 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1 15機構/ 16“
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F654 | 2.5 | 1/4 | 8.875“ | 10.75“ | 90 VDC | NT$42,194 | |
A | 1F648 | 3.5 | 1/2 | 9.875“ | 13“ | 180 VDC | NT$38,029 | |
A | 1F650 | 5 | 1/2 | 9.875“ | 13“ | 90 VDC | NT$42,220 | |
A | 1F640 | 5.0 | 1 | 12.875“ | 17“ | 180 VDC | NT$57,759 | |
A | 1F646 | 7.6 | 3/4 | 11.875“ | 15“ | 90 VDC | NT$45,441 | |
A | 1F642 | 10.0 | 1 | 12.875“ | 17“ | 90 VDC | NT$53,769 |
56C 框架沖洗直流電機
Dayton 56C 框架沖洗式直流電機採用全封閉外殼,能夠承受潮濕/高濕度環境或頻繁清洗,以保證衛生和清潔。 它們是化學、食品和飲料以及製藥行業的理想選擇。 這些電機配備滾珠軸承,可減少旋轉摩擦,同時以 1750 rpm 的最高速度運行。 它們具有全封閉的風扇冷卻外殼,可防止電機發熱,並且可在最高 40 攝氏度的環境溫度下運行。這些沖洗式直流電機有多種可供選擇,有 1/4、1/3、1/2、3/4 和 1 hp 型號。