項目 | 沖洗直流電動機 |
軸承 | 球 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 3.5 |
滿載扭矩 | 18.3英寸磅 |
HP | 1/2 |
絕緣級別 | H |
長短軸 | 9.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 變速 |
電機設計 | 永磁直流 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1750 |
總長度 | 13“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1 15機構/ 16“ |
UPC | 190735141502 |
電壓 | 180 VDC |
船重(kg) | 10.82 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8501314000 |
原產地 | US |