得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 指旋螺絲,四分之一圈 |
課程 | 2A |
完 | 黑氧化物 |
頭戴 | 0.500“ |
頭高 | 0.5“ |
頭厚度 | 0.188“ |
頭型 | 鏟 |
總長: | 1.5“ |
材料 | 鐵件 |
洛氏硬度 | B68至B71 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 57,000 |
螺紋尺寸 | 10-32 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7318158085 |
原產地 | US |