得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 指旋螺絲,四分之一圈 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 1" |
頭高 | 3機構/ 4“ |
頭厚度 | 0.312“ |
頭型 | 鏟 |
總長: | 1.5“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
洛氏硬度 | B85至B95 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 80,000 |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318158082 |
原產地 | US |