得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 建築性螺栓 |
桶直徑。 | 3機構/ 8“ |
桶頭直徑 | 21機構/ 32“ |
槍頭高度 | 3機構/ 16“ |
槍管長度 | 1機構/ 2“ |
機筒螺紋深度 | 3機構/ 8“ |
驅動器大小 | 7機構/ 32“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
握力範圍 | 1機構/ 2“ |
頭部風格 | 按 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
洛氏硬度 | B85-B95 |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |