得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形對峙 |
顏色 | 黑色 |
完 | 黑色陽極氧化 |
總長: | 1" |
長度公差 | +/- 0.010英寸 |
材料 | 鋁 |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0.000 / -0.025“ |
螺絲尺寸 | 5 / 16-18 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 55,000 PSI |
螺紋深度 | 1" |
類別 | 女性 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | US |