項目 | 風管式全屋除濕機 |
環境溫度。 範圍 | 40度至140度F |
安培 | 8 |
箱體材質 | 金屬 |
@ 24%相對濕度 | 95點 |
顏色 | 灰色 |
除霜類型 | 溫度感應器 |
深度 | 27.5“ |
風扇CFM | 265 |
風扇轉速 | 單速 |
篩選 | MERV 8 |
身高 | 12.5“ |
濕度範圍 | 41至80 RH |
Hz | 60 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
製冷劑量 | 17.75盎司。 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 14.5“ |
船重(kg) | 49.9 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8479891000 |