LEESON M1125269.00 平行軸齒輪電機,平行,90V DC,TENV,42 RPM,220 in-lb 最大扭矩,58, 1 | CR8PRL 794AZ9

LEESON M1125269.00 平行軸齒輪電機,平行,90V DC,TENV,42 RPM,220 in-lb 最大扭矩,58, 1

有現貨
貨號:CR8PRL 型號:M1125269.00交叉編號:794AZ9

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$53,515 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平行

送貨信息:

船重(kg) 7.65
船高(厘米)16.99
船長(厘米)41.91
船寬(厘米)19.51

產品型號

產品型號項目價錢
LEESON M1135045.00 齒輪電機,直角,90V DC,TENV,250 RPM,50 英吋磅最大扭矩,10, 1 | CR8PMM 36X637 M1135045.00發動機新台幣33,554元
詢價
LEESON M1125071.00 電機,並聯,90VDC,TENV,51 RPM,130 英寸磅 | CR8PMN 36X874 M1125071.00發動機新台幣33,018元
LEESON M1125074.00 90 伏特直流齒輪電機,並聯,90VDC,TENV,167 RPM,43 英寸磅 | CR8PMP 36X633 M1125074.00直流減速電機新台幣32,612元
LEESON M1125004.00 90Vdc 齒輪馬達 31Rpm,並聯,90VDC,TENV,100 RPM,36 吋磅 | CR8PMQ 36X883 M1125004.00平行新台幣24,577元
LEESON M1135065.00 電機,1/4 Hp 180 V Tenv,直角,180V DC | CR8PMR 36X855 M1135065.00發動機新台幣34,163元
LEESON M1125069.00 電機,並聯,90V 直流,Tenv,24 Rpm,280 In-Lb 最大扭矩,13/100 Hp 輸入馬力 | CR8PMT 36X876 M1125069.00發動機新台幣34,607元
LEESON M1125073.00 電機,並聯,90V 直流,Tenv,94 Rpm,77 In-Lb 最大扭矩,13/100 Hp 輸入馬力 | CR8PMU 36X856 M1125073.00發動機新台幣39,000元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LEESON M1125269.00 平行軸齒輪電機,平行,90V DC,TENV,42 RPM,220 in-lb 最大扭矩,58, 1
新台幣53,515元 /單元