項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 黃銅 |
碟片材質 | 青銅 |
出廠設定壓力 | 15 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出水口類型 | 通風 |
總高度 | 2.875“ |
壓力範圍 | 0至200 psi |
座椅材質 | 青銅 |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
蒸汽量 | 35磅/小時 |
溫度。 範圍 | 0度至406度F |
測試桿 | 是 |
UPC | 723537373156 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 出水口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
130A-15 | 15 PSI | 1機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 通風 | 新台幣2,716元 | |
130C-15 | 15 PSI | 1機構/ 2“ | 多邊核不擴散條約 | 通風 | 新台幣2,708元 | |
130A-25 | 25 PSI | 1機構/ 4“ | 核不擴散條約 | 多邊核不擴散條約 | 新台幣2,716元 | |
130A-50 | 50 PSI | 1機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 通風 | 新台幣2,716元 | |
130A-100 | 100 PSI | 1機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 通風 | 新台幣2,716元 | |
130A-125 | 125 PSI | 1機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 通風 | 新台幣2,716元 | |
130A-150 | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 通風 | 新台幣2,716元 |