Aquatrol 55a-50 | Adjustable Relief Valve 1/4 X 1/2 Inch 50psi | 3etu3 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AQUATROL 安全閥 55A-50 可調式安全閥 1/4 x 1/2 英吋 50psi | AC8YGX 3ETU3

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 可調安全閥 1/4 x 1/2 英寸 50psi

有現貨
貨號:AC8YGX 型號:55A-50交叉參考:3ETU3

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,693 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目可調溢流閥
主體材料青銅
碟片材質青銅
出廠設定壓力50 PSI
進水口尺寸1機構/ 4“
進水口類型多邊核不擴散條約
出口尺寸1機構/ 2“
出水口類型核不擴散條約
總高度3"
壓力範圍0至100 psi
座椅材質青銅
彈簧材質316不銹鋼
溫度。 範圍0度至450度F
測試桿沒有
UPC995479121649

送貨信息:

船重(kg) 0.31
船高(厘米)11.18
船長(厘米)10.41
船寬(厘米)10.92
HS代碼8481400000
原產地US

產品型號

產品型號出廠設定壓力進水口尺寸價錢
AQUATROL 安全閥 55A-25 可調式安全閥 1/4 x 1/2 英吋 25psi | AC8XWZ 3ERJ9 55A-2525 PSI1機構/ 4“新台幣1,693元
AQUATROL 安全閥 55B-25 可調式安全閥 3/8 x 1/2 英吋 25psi | AC8XXA 3ERK1 55B-2525 PSI3機構/ 8“新台幣1,898元
AQUATROL 安全閥 55B-50 可調式安全閥 3/8 x 1/2 英吋 50psi | AC8YGY 3ETU4 55B-5050 PSI3機構/ 8“新台幣1,809元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 可調安全閥 1/4 x 1/2 英寸 50psi
新台幣1,693元 /單元