得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 可調溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | 316不銹鋼 |
出廠設定壓力 | 200 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 6" |
壓力範圍 | 151至200 psi |
座椅材質 | 316不銹鋼 |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 0度至450度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 總高度 | 碟片材質 | 出廠設定壓力 | 壓力範圍 | 座椅材質 | 進水口尺寸 | 進水口類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69A1-15 | 5.875“ | 青銅 | 15 PSI | 0至15 psi | 青銅 | 1機構/ 2“ | 多邊核不擴散條約 | 可調溢流閥 | 新台幣6,296元 | |
69B1-15 | 6" | 青銅 | 15 PSI | 0至15 psi | 青銅 | 3機構/ 4“ | 多邊核不擴散條約 | 可調溢流閥 | 新台幣6,568元 | |
69C1-15 | 7.5“ | 青銅 | 15 PSI | 0至15 psi | 青銅 | 1" | 多邊核不擴散條約 | 可調溢流閥 | 新台幣8,118元 | |
69D1-15 | 8.5“ | 青銅 | 15 PSI | 0至15 psi | 青銅 | 1.25“ | 多邊核不擴散條約 | 可調溢流閥 | 新台幣10,480元 | |
69E1-15 | 9.75“ | 青銅 | 15 PSI | 0至15 psi | 青銅 | 1.5“ | 多邊核不擴散條約 | 可調溢流閥 | 新台幣12,449元 | |
69F1-15 | 11.125“ | 青銅 | 15 PSI | 0至15 psi | 青銅 | 2" | 核不擴散條約 | 可調溢流閥 | 新台幣17,857元 | |
69A1S-50 | 5.875“ | 青銅 | 50 PSI | 0至50 psi | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 多邊核不擴散條約 | 可調溢流閥 | 新台幣10,484元 |