得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 黃銅/青銅 |
碟片材質 | 不銹鋼 |
出廠設定壓力 | 15 PSI |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 7.375“ |
總長度 | 7.375“ |
座椅材質 | 黃銅/不銹鋼 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | -320度至406度F |
測試桿 | 是 |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8481400000 |
型號 | 出廠設定壓力 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 測試桿 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740EF-M2L-15 | 15 PSI | 1" | 1.25“ | 8.125“ | 8.125“ | 沒有 | 新台幣10,577元 | |
740EF-M2L-25 | 25 PSI | 1" | 1.25“ | 8.125“ | 8.125“ | 沒有 | 新台幣10,577元 | |
740EF-M2L-30 | 30 PSI | 1" | 1.25“ | 8.125“ | 8.125“ | 沒有 | 新台幣10,577元 | |
740EF-M2L-40 | 40 PSI | 1" | 1.25“ | 8.125“ | 8.125“ | 沒有 | 新台幣10,577元 | |
740EF-M1A-90 | 90 PSI | 1" | 1.25“ | 8.125“ | 8.125“ | 是 | 新台幣10,578元 | |
740EF-M1A-100 | 100 PSI | 1" | 1.25“ | 8.125“ | 8.125“ | 是 | 新台幣10,578元 | |
740EF-M1A-125 | 125 PSI | 1" | 1.25“ | 8.125“ | 8.125“ | 是 | 新台幣10,578元 |