扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AQUATROL 安全閥 740EF-M2L-175 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 175 Psi | AF9YPR 30VY33

AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M2L-175 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 175 Psi

有現貨
貨號:AF9YPR 型號:740EF-M2L-175交叉參考:30VY33

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,443 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目安全溢流閥
主體材料黃銅/青銅
碟片材質不銹鋼
出廠設定壓力175 PSI
進水口尺寸1"
進水口類型多邊核不擴散條約
出口尺寸1.25“
出水口類型核不擴散條約
總高度8.125“
總長度8.125“
座椅材質黃銅/不銹鋼
彈簧材質不銹鋼
溫度。 範圍-320度至406度F
測試桿沒有

送貨信息:

船重(kg) 1.8
船高(厘米)10.16
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)15.24
HS代碼8481400000

產品型號

產品型號出廠設定壓力進水口尺寸出口尺寸總高度總長度測試桿價錢
AQUATROL 安全閥 740EF-M2L-15 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 PSI1"1.25“8.125“8.125“沒有新台幣11,443元
AQUATROL 安全閥 740EF-M2L-25 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 PSI1"1.25“8.125“8.125“沒有新台幣11,443元
AQUATROL 安全閥 740EF-M2L-30 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 PSI1"1.25“8.125“8.125“沒有新台幣11,443元
AQUATROL 安全閥 740EF-M2L-40 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 PSI1"1.25“8.125“8.125“沒有新台幣11,443元
AQUATROL 安全閥 740EF-M1A-90 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 PSI1"1.25“8.125“8.125“新台幣11,653元
AQUATROL 安全閥 740EF-M1A-100 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 PSI1"1.25“8.125“8.125“新台幣11,653元
AQUATROL 安全閥 740EF-M1A-125 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 PSI1"1.25“8.125“8.125“新台幣11,653元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M2L-175 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 175 Psi
新台幣11,443元 /單元